ATBバスケット フロントキャリア付き ブラック

ATBバスケット フロントキャリア付き ブラック 池商 ATBバスケット フロントキャリア付き ブラック 池商 ATBバスケット フロントキャリア付き ブラック 池商 ATBバスケット フロントキャリア付き ブラック 池商

VブレーキタイプのMTBやクロスバイクに適したキャリア付きバスケットです。
スチールワイヤーにPEコーティングを施しコンパクトながら十分な積載量がありコストパフォーマンスに優れています。

仕様●サイズ(約):上口340×250mm、下底300×180mm、高さ110~160mm●重量:1360g(キャリア含む)●材質:スチール●最大積載:3kg●Vブレーキ対応 アズワン品番68-4181-33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84304869 MY-BK01
3,480
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする