WS X299 SAGE

WS X299 SAGE ASUS(エイスース)

LGA2066 X299 8 x DIMM、 Max. 128GB、 DDR4 7 x PCIe 3.0 x16 slot 2 x Intel I210-AT Gigabit LAN Controller 1 x USB BIOS Flashback Button、2 x USB 3.1 Gen2 ports、4 x USB 3.1 Gen1 ports、4 x USB 2.0 ports Realtek ALC S1220A 8-Channel High Definition Audio

仕様●製品タイプ:マザーボード●対応CPU:Socket 2066 Corex-Series、SPs Virtual RAID on CPU●搭載チップセット:Intelx299●メモリ:Corex-series●マルチGPU対応:SPs NVIDIA 4-Way SLI Technology、SPs AMD 4-Way CrossFireX Technology●拡張スロット:7xPCIe 3.0/2.0x16(singlex16 or dualx16/x16 or triplex16/x16/x16 or quadx16/x16/x16/x16 or sevenx16/x8/x8/x8/x8/x8/x8)●ストレージ機能:IntelX299 Chipset●LAN機能:I210-AT、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1、I219-LM 、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tx1●オーディオ機能:Realtek ALC S1220A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC、Audio Feature●USB機能:Intelx299 Chipset、ASMedia USB 3.1 Gen 2●動作対応OS:Win10 64-b●背面I/F:2xLANport、1xUSB 3.1 Gen 2 Type-A、1xUSB 3.1 Gen 2(black)USB Type-CTM、6xUSB 3.1 Gen 1、4xUSB 2.0、1xOptical S/PDIF out、1xUSB BIOS Flashback Button、1x8-channel Audio I/O●基板上I/F:1xAura Addressable Strip Header、2xU.2 port、1xAAFPコネクタ、1xAura RGB Strip Header、1xUSB3.1Gen1コネクタ SP add2 USB3.1Gen1 port、1xM.2 Socket 3 with M key、type 2242/2260/2280 storage devices SP、1xM.2 Socket 3 with M key、type 2242/2260/2280/22110 storage devices SP、1xTPM header、1xCOM portコネクタ、8xSATA 6Gb/sコネクタ、1xVROC_HW_Key、1xCPU Fan-con、1xCPU OPT Fan-con、2xChassis Fan-con、1xAIO_PUMPコネクタ、1xThunderbolt header、1x24-pin EATX Powerコネクタ、1x6-pin ATX Powerコネクタ、2x8-pin ATX 12V Powerコネクタ、1xEZxMP switch、1x5-pin EXT_FAN(Extension Fan)コネクタ、1xPower-on button、1xReset button、1xClearcmOS button、1xWater Pump header(4-pin)、1xSystem panelコネクタ、1xThermal sensorコネクタ、1xUSB 3.1 Gen2 front panelコネクタ、1xCPU_OV jumper、1xMemOK! Button、1xM.2 Fan Headerフォームファクター(サイズWxD):CEB Form Factor、30.5cmx26.7cm●コード番号:A940NC8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7437-95 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84265827 WS/X299/SAGE
150,310
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする