WS X299 SAGE/10G

WS X299 SAGE/10G ASUS(エイスース)

クアッドGPU、DDR4 4200MHz、デュアルIntel 10G LAN、M.2、U.2、USB 3.1 Gen 2コネクタ、ASUS Control Centerを搭載したIntel LGA20

仕様●製品タイプ:マザーボード●対応CPU:Intel Socket 2066 Core X-Series Processors●搭載チップセット:Intel X299●拡張スロット:7xPCIe 3.0 x16(single x16 or dual x16/x16 or triple x16/x16/x16 or quad x16/x16/x16/x16 or seven x16/x8/x8/x8/x8/x8/x8)●LAN機能:Intel X550-AT2 、10 Gigabitx2●オーディオ機能:Realtek ALC S1220A 7.1-Channel High Definition Audio CODEC●動作対応OS:Windows 10 64-bit●背面インターフェース:2xLAN(RJ45)port(s)、USB 3.1 Gen 2(teal blue)Type-A、USB 3.1 Gen 2(black)Type-C、Optical S/PDIF out、8-channel Audio I/O、4xUSB 3.1 Gen 1(blue)●基板上インターフェース:Aura Addressable Strip Header(s)、U.2 port、AAFP connector、Aura RGB Strip Header、USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps)connector(s)support(s)additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s)、M.2 Socket 3 with M key、type 2242/2260/2280 storage devices support(PCIE 3.0x4 mode)、M.2 Socket 3 with M key、type 2242/2260/2280/22110 storage devices support(PCIE 3.0x4 mode)、TPM header、COM port(s)connector(s)、8xSATA 6Gb/s connector(s)、VROC_HW_Key、CPU Fan connector(s)、CPU OPT Fan connector(s)、2xChassis Fan connector(s)、AIO_PUMP connector、Thunderbolt header(s)、24-pin EATX Power connector(s)、6-pin ATX Power connector、2x8-pin ATX 12V Power connector(s)、EZ XMP switch、5-pin EXT_FAN(Extension Fan)connector、Power-on button(s)、Reset button(s)、Clear CMOS button(s)、USB BIOS Flashback button(s)、Water Pump header(4-pin)、System panel connector、Thermal sensor connector、USB 3.1 Gen 2 front panel connector、CPU_OV jumper、MemOK! Button、M.2 Fan Header●コード番号:A940NTZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7437-98 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84291246 WS/X299/SAGE/10G
180,390
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする