曜日別特売

50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック

50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック - エスコ50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック - エスコ50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック - エスコ50-1200kpa タイヤチャック&ゲージ ダブルチャック - エスコ

エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付
ラバーカバー部に引掛け穴付
簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能
乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック)
タイヤ空気圧チェック・点検に!
簡単レバーで1台3役!
万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。

仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。アズワン品番67-4729-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84064988EA123CJ-3
オープン
15,200
16,720(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする