吸着蓄光みちびきマット 3枚入

吸着蓄光みちびきマット 3枚入 - サンコー[生活用品]

太陽光や蛍光灯の光に当てると、暗闇で発光します。
光の吸収・発光は何度でもくり返します。
撥水加工を施しています。
おくだけで取り付け、取り外し簡単です。
スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
マットの裏面が床にピタッと吸着するのでズレないです。
ハサミで手軽にカットできます。
薄くてつまずきにくく、扉の開閉の妨げにもならないです。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
洗濯機でお洗濯できます。

仕様●色:グリーン●幅(mm):300●長さ(mm):600●厚さ(mm):3●撥水加工●洗濯可(ネット使用)●厚さ:3mm●材質/仕上:表面:ポリエステル100%、裏面:アクリル樹脂(カテキン入り)●撥水加工は防水仕様ではありません。●濡れたときは早めに拭きとってください。●発光の輝度は、時間の経過にともない低くなります。●一般家庭の室内蛍光灯に20分以上あてた場合、暗闇での残光時間は1~2時間です。●原産国:日本●コード番号:250-4138アズワン品番67-6854-05内容量1袋(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414586KO-24
4,320
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする