脱着式簡易アルミ防水版 ミリオンガード

脱着式簡易アルミ防水版 ミリオンガード - 三和シャッター工業

設置時間約3分で設置できます。
工事不要です。

仕様●高さ(mm):500●貯水量(m3):漏水量による等級 Ws-5相当●幅(mm):2000●脱着式簡易アルミ防水板●材質/仕上:アルミ押出形材●劣化による止水ゴム交換が必要となる場合があります。●原産国:日本●コード番号:387-2283アズワン品番67-5614-61内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84117068MG01
175,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥12,000/税込¥13,200
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1¥12,000/税込¥13,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする