アズワン アズワンの 防災用品 アズワンの 避難用品 アズワンの 寝袋・毛布 ミューファン銀の糸 五重ガーゼケット ミューファン銀の糸 五重ガーゼケット 注文コード 銀の糸「ミューファン」使用。 細菌の増殖を抑え、イヤな臭いの発生を防ぎます。 サラリと軽い肌ざわりで、清潔で気持ちよく使用できます。 仕様●セット内容:5重ガーゼケット(140×200cm)×1●材質:綿100%(スリット糸/ミューファン使用) アズワン品番68-0730-79 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MFK-81250 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84102280 MFK-81250 ¥25,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 避難用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 防災アルミブランケット ヒロ・コーポレーション 税込¥494~ ¥449~ 防災2WAYアルミブランケット ヒロ・コーポレーション 税込¥802~ ¥729~ ポンプ付き防災エアーマット ヒロ・コーポレーション 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ アルミ蒸着 保温・保冷シート アストロ 税込¥989 ¥899 バスケットへ エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 洗えるふんわり寝袋 リバーシブル ヒラカワ 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ 紙製 防災寝袋 静音タイプ「車載用」 関西紙工 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ マミーシュラフ HAC 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ インナーシュラフ ネイビー 万方商事 税込¥3,825 ¥3,477 バスケットへ インナーシュラフ ブラウン 万方商事 税込¥3,825 ¥3,477 バスケットへ 自動で膨らむ防災マット キングジム 税込¥9,018 ¥8,198 バスケットへ 多機能保温ブランケット RABLISS 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 防災ニモナル 多機能シュラフ 防災士推奨 メイダイ 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ 衛生のミカタ(4人分 3日間の感染対策も考えた非常用トイレセット) 谷沢製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ガラス飛散防止フィルム2P ヒロ・コーポレーション 税込¥967~ ¥879~ ガラス破り軽減フィルム2P ヒロ・コーポレーション 税込¥1,758~ ¥1,598~ 緊急脱出用ハンマー ヒロ・コーポレーション 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ モーリアンヒートパック M 角利 税込¥384~ ¥349~ ペット用防災15点セット 犬用 アイリスオーヤマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ペット用防災15点セット 猫用 アイリスオーヤマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品避難用品寝袋・毛布 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「避難用品」にはこんなカテゴリがあります 保護具 非常用袋・セット 寝袋・毛布 その他避難用品 シェアする マイページ 最近見た商品