カウネット カウネットの 事務用品 カウネットの 付箋(ふせん) カウネットの ポインター付箋 ミシン目入ふせん75×75 色帯3色 150枚 ミシン目入ふせん75×75 色帯3色 150枚 注文コード 好きなサイズに切って使えるミシン目入りふせん! 天のり仕様で、好きな色がどこからでもサッととれる! セット内容1冊:ブルー帯・ピンク帯・グリーン帯×各50枚 種別12.5mm間隔で、5本のミシン目入 寸法(mm)75×75 色色帯(ブルー/ピンク/グリーン) 枚数150枚(1冊あたり) アズワン品番67-4735-66 内容量1冊 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 4192-9865 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84063615 4192-9865 ¥440 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フラットファイルJ/A3・S型 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 バスケットへ 宅配袋 クッション付き 未晒 HEIKO 税込¥934~ ¥849~ 事務用柄付ゴム印6ミリ 丸 新朝日コーポレーション(SACOS) 税込¥131 ¥119 直筆手書金封 おこづかいを楽しんで 菅公工業 税込¥329 ¥299 バスケットへ 宅配袋 PP貼り HEIKO 税込¥868 ¥789 バスケットへ 事務用柄付ゴム印 新朝日コーポレーション(SACOS) 税込¥395 ¥359 宅配平袋 クッション付き HEIKO 税込¥582~ ¥529~ フラットファイルJ/B6・S型 ナカバヤシ 税込¥142 ¥129 どこからでも付箋紙 25×75mm2本 シノコマ 税込¥285 ¥259 事務用柄付ゴム印 新朝日コーポレーション(SACOS) 税込¥362 ¥329 スイングロジカル レポートパッドA4A罫50枚 ナカバヤシ 税込¥417 ¥379 バスケットへ N’s付箋紙75X15 80枚 シノコマ 税込¥164 ¥149 Wストッパーファイル タテヨコストッパー ナカバヤシ 税込¥769 ¥699 スイングロジカルレポートパッドB5A罫80枚 ナカバヤシ 税込¥417 ¥379 バスケットへ N’s付箋紙75X25 80枚 シノコマ 税込¥164 ¥149 フラットファイルJ/A5・E型 ナカバヤシ 税込¥153 ¥139 フラットファイルJ/A3・E型 ナカバヤシ 税込¥406 ¥369 どこからでも付箋紙 15×50 シノコマ 税込¥351 ¥319 マグネットクリップボード/カドップ ナカバヤシ 税込¥846 ¥769 うずまき ゴールド多当 菅公工業 税込¥109 ¥99 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品付箋(ふせん)ポインター付箋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります スタンダード付箋 罫線付付箋 ロール付箋 ノート付箋 見出し付箋 ポップアップ付箋 ポインター付箋 シェアする マイページ 最近見た商品