40km/h衝突対応 車両進入防止車止めプロテクトボラードBSK-114キイロ15

40km/h衝突対応 車両進入防止車止めプロテクトボラードBSK-114キイロ15 アズワン 40km/h衝突対応 車両進入防止車止めプロテクトボラードBSK-114キイロ15 アズワン 40km/h衝突対応 車両進入防止車止めプロテクトボラードBSK-114キイロ15 アズワン

駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。

仕様●タイプ:鋼管タイプ●高さ(mm):800●全幅(mm):Φ114.3●本体色:キイロ15●40km/h 衝突対応●材質/仕上:支柱:溶融メッキ鋼管 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7094 アズワン品番67-5565-93 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84465178 BSK-114HW-80K-Y88
47,500
47,400
52,140 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする