40km/h衝突対応 車両進入防止車止めプロテクトボラードBSK-11チャイロ コンクリート基礎式
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止します。
40km/h衝突対応です。※衝突条件 1.17tの乗用車が時速40km/h 角度90°での衝突で設定しています。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮しています。
建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策用。
ドライブスルーでの建物への接触防止に。
工場での車両停止に。
交差点での歩行者安全対策に。
仕様●タイプ:再生ゴムカバータイプ●高さ(mm):850●全幅(mm):Φ165●本体色:チャイロ55●40km/h 衝突対応●カバー付き●材質/仕上:カバー:再生ゴム 支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装 補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装●支柱及び補強芯材は弾性カバー色に関わらず全てホワイト10となります。●本製品の衝突試験はメーカーの社内基準に基づき行っており 全ての車両衝突に対し衝突を受け止め、車両の突破を防止することを保証するものではありません。車種や施工場所、地盤条件や車速によって試験結果を発揮できない場合があります。●原産国:日本●コード番号:252-7091
アズワン品番67-5565-94
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。