Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ KG‐FLX‐トク FK-N001 【逆走禁止】 両面
大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。
Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●表示内容:逆走禁止●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1147
アズワン品番67-5599-02
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |