Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ KG‐FLX‐トク FK-P002 【駐車禁止】 両面

Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ KG‐FLX‐トク FK-P002 【駐車禁止】 両面 アズワン Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ KG‐FLX‐トク FK-P002 【駐車禁止】 両面 アズワン Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ KG‐FLX‐トク FK-P002 【駐車禁止】 両面 アズワン Φ80車線分離標用カバー フレックスカバー サインタイプ KG‐FLX‐トク FK-P002 【駐車禁止】 両面 アズワン

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。
車線分離標の視認性を向上させます。
Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。
製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。
レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。
標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。
案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。
Φ80車線分離標(ラバーポール)用。

仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1162 アズワン品番67-5599-08 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84119658 KG-FLX-TOKU FK-P002 W
14,500
14,400
15,840 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする