ポールコーンガード PCG-H80W100RW-M16

ポールコーンガード PCG-H80W100RW-M16 アズワン ポールコーンガード PCG-H80W100RW-M16 アズワン ポールコーンガード PCG-H80W100RW-M16 アズワン ポールコーンガード PCG-H80W100RW-M16 アズワン ポールコーンガード PCG-H80W100RW-M16 アズワン ポールコーンガード PCG-H80W100RW-M16 アズワン ポールコーンガード PCG-H80W100RW-M16 アズワン

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止

仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:アンカー式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●1本脚アンカータイプ(付属)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8628 アズワン品番67-5631-34 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84097118 PCG-H80W100RW-M16-T
75,970
75,870
83,457 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする