ポールコーンガード PCG-H80W100RW-N
業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:接着式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●接着タイプ(別売)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8629
アズワン品番67-5631-35
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |