車線分離標 ポールコーン プラス PSタイプ 一本脚 防汚・防カビタイプ 赤
耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。
特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。
カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。
特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。
特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
Φ99小径台座タイプ
白線上の設置。
一般道路用
工場場内、駐車場などの誘導
郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
仕様●タイプ:小径台座タイプ●幅(mm):98●高さ(mm):800●全幅(mm):98●径(mm):80●本体色:赤●アンカータイプ(アンカー付属)●小径台座タイプ●本体材質:耐水性特殊ウレタン樹脂●材質/仕上:特殊ウレタン樹脂●ジスロンボンドは使用しないでください●「ポールコーンプラス」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5253314号)。●原産国:日本●コード番号:195-2409
アズワン品番67-5630-60
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 1 | お送りできません |