車線分離標 ポールコーン プラス PSタイプ 一本脚 防汚・防カビタイプ 緑

車線分離標 ポールコーン プラス PSタイプ 一本脚 防汚・防カビタイプ 緑 アズワン

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。
特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。
カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。
特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。
特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
Φ101小径台座タイプ
白線上の設置。
一般道路用
工場場内、駐車場などの誘導
郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導

仕様●タイプ:小径台座タイプ●幅(mm):98●高さ(mm):800●全幅(mm):98●径(mm):80●本体色:緑●アンカータイプ(アンカー付属)●小径台座タイプ●本体材質:耐水性特殊ウレタン樹脂●材質/仕上:特殊ウレタン樹脂●ジスロンボンドは使用しないでください●「ポールコーンプラス」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5253314号)。●原産国:日本●コード番号:195-2411 アズワン品番67-5630-59 内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84547227 PC-80PSGW-DS
23,850
23,750
26,125 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,000 / 税込 2,200
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする