LEDアドベントカレンダー ツリースタンドハウス型【25日分】 アドベントカレンダー

LEDアドベントカレンダー ツリースタンドハウス型【25日分】 アドベントカレンダー アズワン LEDアドベントカレンダー ツリースタンドハウス型【25日分】 アドベントカレンダー アズワン LEDアドベントカレンダー ツリースタンドハウス型【25日分】 アドベントカレンダー アズワン LEDアドベントカレンダー ツリースタンドハウス型【25日分】 アドベントカレンダー アズワン LEDアドベントカレンダー ツリースタンドハウス型【25日分】 アドベントカレンダー アズワン

一つ一つの引き出しが開くアドベントカレンダーです。
各引き出しにお菓子や小物を入れることができます。
木でできているのでぬくもりのある商品です。

仕様●素材:木製●サイズ:幅30×奥行30×高さ37cm、引き出し内寸/幅2.7×奥行3.7×高さ2.3cm●LEDライト:常点 電池式(単3×2本 別売)●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。 アズワン品番67-8935-72 内容量1個
注意
●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84262205 38-4-3-1
20,400
20,300
22,330 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする