ナチュラルクリスマスガーランド ビッググリーン
天然素材をアレンジしたナチュラルガーランド。
壁面や窓辺をはじめ、ディスプレイに大活躍します。
仕様●素材:天然素材・プラスチック・発泡スチロール●サイズ:長さ約160cm●重量:0.5kg●両端取付用ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。●※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。●※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
アズワン品番67-8939-09
内容量1本
注意
●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。●※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。●※一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。