わくわくクリスマスツリー作り

わくわくクリスマスツリー作り アーテック わくわくクリスマスツリー作り アーテック わくわくクリスマスツリー作り アーテック わくわくクリスマスツリー作り アーテック

自分だけのクリスマスツリーをつくろう!
手軽に自分だけのクリスマスツリーが作れます。

仕様●商品サイズ:300×45×250mm●セット内容:ミニクリスマスツリー土台付×1、モール0.6×24cm8色組×1、ベル×1、綿×1、名前札×1●1個重量(g):100●材質:PVC、ポリエステル、鉄、アクリル●1個梱包形態:袋入●製造国:日本 アズワン品番68-0446-77 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84307784 21239
600
579
637 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする