3.7V 充電式LEDハンディワークライト スリム
夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます
スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことができます
1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です(エリアライト最大点灯時)
薄さ約16mmのスリムタイプ
シーンに合わせて選べる発光色(白色⇔電球色)
無段階調光機能付き
隙間も照らせるトップライト
背面マグネット付き
仕様●使用電球:白色・電球色LED(交換不可)●連続点灯時間(満充電時):エリアライト/約3~8時間(HIGH~LOW)、トップライト/約5時間●全光束:約50~400Lm●色温度:白色点灯時/約6,500K、電球色点灯時/約3,500K●使用環境温度:5~40℃●充電時間(目安):最大約2時間30分(空→フル充電)●充電プラグ入力電圧:DC5V●充電プラグ入力電流:1.0A●本体サイズ:約高さ240×幅38×厚さ16(mm)●質量:約100g●設置場所:屋内・屋外●充電温度範囲:10~35℃●電池種類:リチウムイオン電池●※交換不可電圧:3.7V●容量:1,200mAh●ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル)●原産国:中国●期待寿命:5年●付属品:本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1
アズワン品番68-0451-59
内容量1個
注意
●※交換不可電圧:3.7V
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84031984 | HLT-5LiA | 15114088 | HLT-5LiA |
![]() |
充電式LEDハンディワークライトスリム | 高儀 | 1個(1個) | ¥1,998 税込¥2,198 | 注文コードが変更になりました。 |