[充電式] 30W 作業灯/LED

[充電式] 30W 作業灯/LED エスコ

発火・爆発が起こりにくい
優れた安全性と長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー採用
充電サイクルは約2,000回で長寿命です。
雨中でも安心の屋外用防雨型
明るさ2段階切替式
バッテリー残量表示ランプ付き
吊下げ、床置き、三脚(別売/EA814ZA-6)取り付け可能
金属製ガードネット付き

仕様●メーカー:ハタヤリミテッド(HATAYA)●明るさ:強/3,800lm 弱/1,900lm●連続点灯(時間):強/約5時間 弱/約10時間●電球:30W 白色LED●電源:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー●サイズ:320(W)×350(D)×375(H)mm●重量:5.7kg●防水性能:IP65●バッテリー容量:定格12.8V 12,000mAh●充電時間:約6時間●付属品:ACアダプター(収納袋入り)、落下防止用ワイヤー●材質:樹脂、スチール アズワン品番67-4725-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84441728 EA814EC-2
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84441728 EA814EC-2 24912590 LEH-30BLP LEH-30BLP リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 24912590 リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド 1台 79,980 税込87,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする