ソーラーセンサーライト 壁面・ガーデン設置兼用モデル 人感センサー搭載
暗い時にセンサーが人や車の動きを探知して自動点灯するソーラー充電式のセンサーライトです。
シーンに合わせて3種類のモード設定が可能
屋外に設置できる防雨仕様です。土に挿して使用が可能です。
仕様●寸法(mm):145×105×100●質量(g):260●電源タイプ:ソーラー充電式●バッテリー容量(mAh):1200●センサー感知方式:人感(赤外線)●設置方式:ビス止め・土に挿す●全光束(Lm):300●使用推奨温度範囲(℃):-10~40●点灯時時間(秒):約20●点灯モード●▼1.夜間に点灯せず→人を感知して高輝度点灯●▼2.夜間に低輝度点灯→人を感知して高輝度点灯●▼3.夜間に低輝度点灯●付属品:取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取扱い説明書
アズワン品番67-4921-36
内容量1個
センサーライト の新着商品


