エンテック
PP穴明きレンゲ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:41×158mm●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●コード番号:AJ9289
アズワン品番
67-8144-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84433827
No.174
¥
130
¥
129
¥
142
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください