曜日別特売

207 ふるさと杓子 黒内朱塗

207 ふるさと杓子 黒内朱塗 - 福井クラフト207 ふるさと杓子 黒内朱塗 - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):207mm●サイズ(H):71mm●重量:30g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4728-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8455556681258236
1,200
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする