福井クラフト
23cm 六角一刀彫泉麺箸 黒OM
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4723-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538389
62163190
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください