福井クラフト
PBT22.7cm 面彫箸 黒OM
仕様
●サイズ(W):227mm●サイズ(D):8mm●サイズ(H):8mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4722-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538136
90032610
¥
340
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください