福井クラフト
PBT226 面取角箸 二色金箔
仕様
●サイズ(W):226mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●重量:24g●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4718-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84551567
80601180
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください