曜日別特売

PBT23.5cm 細身竹型箸 黒OM

PBT23.5cm 細身竹型箸 黒OM - 福井クラフトPBT23.5cm 細身竹型箸 黒OM - 福井クラフト
仕様●サイズ(W):236mm●サイズ(D):6mm●サイズ(H):8mm●材質:ポリブチレンテレフタレートアズワン品番68-4722-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8453833790023165
450
409
450(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする