福井クラフト
PBT23.5cm 細六角一刀彫黒OM
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):7mm●サイズ(H):7mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4722-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538355
90023167
¥
450
¥
409
¥
450
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください