福井クラフト
PBT23.5cm 長角細身箸 黒OM
仕様
●サイズ(W):235mm●サイズ(D):5mm●サイズ(H):4mm●材質:ポリブチレンテレフタレート
アズワン品番
68-4722-73
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84538179
90023164
¥
440
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください