福井クラフト
SPS 頭面取り六角先四角箸 黒OM
仕様
●サイズ(W):225mm●サイズ(D):9mm●サイズ(H):9mm●材質:シンジオタクチックポリスチレン
アズワン品番
68-4721-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84554979
30002940
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください