福井クラフト
ストロー専用洗浄ブラシ10本入
仕様
●サイズ(W):8mm●サイズ(H):240mm●重量:3g●材質:ステンレス・ポリアミド
アズワン品番
68-4730-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535659
62163340
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください