福井クラフト
販促用 白ボール箱 一膳
仕様
●サイズ(W):242mm●サイズ(D):42mm●サイズ(H):14mm●材質:紙製品
アズワン品番
68-4724-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84539868
90031426
¥
120
¥
109
¥
120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください