セーフティナイフ

セーフティナイフ - エルフォルグセーフティナイフ - エルフォルグ

一歩先の異物混入対策!金検対応の現場備品
金属検出機/X線異物検出機対応商品
ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。
包装及びラップをカットするためのセーフティナイフです。
本体は耐衝撃に優れた検出可能な樹脂、刃はステンレスです。
使い捨てなので、替刃交換の必要が無く、替刃を紛失してしまう心配もありません。
使用時以外は刃が出てくることがなく、安全に作業をする事ができます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:110×20×12mm●カラー:青●材質:刃/ステンレス●コード番号:AG6357アズワン品番67-8166-44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534058615-K104-T184-P01
3,220
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする