THANKO(サンコー)[電子機器]
誰でもかんたんグミ・チョコメーカー
自宅で簡単に好きなグミが作れます。作っても見ても楽しい映えるグミメーカー
仕様
●サイズ:本体:幅135×奥行140×高さ120(mm)●鍋:幅120×奥行225×高さ85(mm):1900/01/00●重量:約430g(本体・鍋)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:約70W●モード:HIGH:約80℃ LOW:約65℃●最大カップ容量:200cc●最小カップ容量:80cc●安全装置:温度ヒューズ・電流ヒューズ●ケーブル長:約80cm●材質:PP/アルミニウム/シリコン●セット内容:本体、鍋、持ち手、クマ型、ハート型、日本語取扱説明書
アズワン品番
68-1905-71
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84068558
GUMMAKSRD
¥
3,170
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください