曜日別特売

テフロン製フレキシブルパウンドケーキシート 2枚×1組入

テフロン製フレキシブルパウンドケーキシート 2枚×1組入 - NoStik(ノースティック)テフロン製フレキシブルパウンドケーキシート 2枚×1組入 - NoStik(ノースティック)テフロン製フレキシブルパウンドケーキシート 2枚×1組入 - NoStik(ノースティック)テフロン製フレキシブルパウンドケーキシート 2枚×1組入 - NoStik(ノースティック)テフロン製フレキシブルパウンドケーキシート 2枚×1組入 - NoStik(ノースティック)テフロン製フレキシブルパウンドケーキシート 2枚×1組入 - NoStik(ノースティック)テフロン製フレキシブルパウンドケーキシート 2枚×1組入 - NoStik(ノースティック)テフロン製フレキシブルパウンドケーキシート 2枚×1組入 - NoStik(ノースティック)

様々なサイズのパウンドケーキ型に使用できるフリーサイズのクッキングシートです。
テフロン製で洗ってくり返し使用できます。
焼きムラのできやすい紙のクッキングシートに比べ、テフロン製なので紙のクッキングシートより型離れが良く、生地が密着するのできれいで均一な焼き色に焼けます。
パウンドケーキの他、ミートローフ作りにもおすすめです。
洗った後フックに掛けられる便利な穴付きです。

仕様●シートサイズ:22×23.5cm●適合サイズ:パウンドケーキ型底面の長さ14~27cm、幅~10cm、高さ~6.7cmに対応 ※適合サイズは目安です。●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)●重量:12g×2枚●耐熱温度:260℃アズワン品番67-5216-52内容量1セット(1組×2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84073047NOSPO2
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする