サイズもはかれるラゲッジスケール

サイズもはかれるラゲッジスケール ドリテック

旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれる
80cmのメジャー付で荷物のサイズを測れます。
メジャーを引いて戻すだけで発電する電池不要モデル
電源ONから最大約2分使用可能
電源がOFFになる目安を電池マークで表示します
0.00~50.00kgまで50g単位で測れます。
安定すると左下に「H」が表示され、数値が固定されます。※0.5kg未満のものを除く
風袋引き機能付※最大表示は風袋を含めて50kg、2kg未満の容器は風袋引きできません。

仕様●サイズ:幅34×奥行60×高さ155mm●重量:135g●材質:ABS樹脂、ステンレス●電源:自己発電●最大計量:50kg●計量範囲:0.00~ 50.00kg●表示単位:0.05kg●メジャーの長さ:80cm●表示固定機能・最大使用可能時間:約2分 アズワン品番67-7235-34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84434089 LS-108BK
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする