バール コーヒーグラインダーブラシ

バール コーヒーグラインダーブラシ アズワン

美味しいコーヒーはお手入れから。手挽きミルや電動ミルの日常お手入れに。
長めのブラシで手の届きにくいところも簡単お手入れ可能。
ブラシは程よい硬さで使いやすい。
ひもを通せる穴が空いてます。(ひもは付属していません)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:W15×L196mm(毛の長さ60mm)●材質:天然木(ニス塗装)、アルミ、豚毛●コード番号:AE4160 アズワン品番67-6877-78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84439199 511875
1,610
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする