カリタ
カリタ コーヒーメーカー
さらに使いやすく、もっとおいしくなった10杯用コーヒーメーカー。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:約幅172×奥行282×高さ335mm●色:ブラック●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:930W●能力:10カップ 約10分●最大使用水量:1.5L●質量:2.3kg、満水質量/3.8kg●使用ロシ:103ロシ●付属品:ET-103ドリッパー、ET-103サーバー●コード番号:AE4158
アズワン品番
67-6877-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84437948
ET-103
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください