エムエーパッケージング エムエーパッケージングの 科学研究・開発用品 エムエーパッケージングの 研究関連用品・実験用必需品 エムエーパッケージングの 実験研究用素材 クックホイル 幅25cm×長さ8+4m クックホイル 幅25cm×長さ8+4m 注文コード 84039210 注文コード 84039210 お得な1.5本分。冷凍、冷蔵保存に適しています。 仕様●材質:アルミニウム箔●寸法(1本):幅25cm×長さ8+4m アズワン品番67-3153-59 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84039210 - ¥240 ¥239 ¥239 ¥263 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 研究関連用品・実験用必需品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フッ素ゴム板 アズワン 税込¥6,259~ ¥5,690~ PTFEフィルム F-8034シリーズ フロン工業 税込¥1,648~ ¥1,498~ ナフロン(R)シート ニチアス 税込¥3,518~ ¥3,198~ (6) マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 税込¥12,078~ ¥10,980~ ガラス管(軟質ガラス) ケニス 税込¥2,418~ ¥2,198~ 肉厚石英管A アズワン 税込¥3,958~ ¥3,598~ 緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き) 日本エンコン 税込¥527,780 ¥479,800 バスケットへ フェルール6Φ用 アズワン 税込¥230 ¥209 バスケットへ ラボランシリコンチューブ アズワン 税込¥2,178~ ¥1,980~ (9) ガラス製ロート ケニス 税込¥549~ ¥499~ エンビ製ドレンパン アズワン 税込¥11,440~ ¥10,400~ つめかえボトルポンプ マルハチ産業 税込¥274 ¥249 スプレーボトル 120ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 税込¥6,598~ ¥5,998~ スプレーボトル 60ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 税込¥6,158~ ¥5,598~ ポンプボトル 300ml 100個/500個 空容器 SIS 税込¥7,698~ ¥6,998~ ポンプボトル 500ml 100個/500個/1000個 空容器 SIS 税込¥8,358~ ¥7,598~ エコフレックス アオイ 税込¥2,528~ ¥2,298~ エコフレックス[高圧タイプ] アオイ 税込¥2,638~ ¥2,398~ エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ 税込¥2,528~ ¥2,298~ あふれま洗瓶 サンプラテック 税込¥560~ ¥509~ (24) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品科学研究・開発用品研究関連用品・実験用必需品実験研究用素材アルミ箔/フィルム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります アルミ箔/フィルム 実験研究用袋類 実験研究用フィルムシート 実験研究用樹脂板 実験研究用金属板 実験研究用ガラス板 実験研究用セラミック板 実験研究用シリコンゴムシート 実験研究用網/ネット 実験研究用クロスシート 実験研究用パイプ/丸棒 実験研究用ゴムスポンジ紐 実験研究用ガラス管・樹脂管 実験研究用ウール 実験研究用球 実験研究用線材 実験研究用その他材料 実験研究用フェライト磁石 実験研究用ネオジム磁石 実験研究用アルニコ磁石 実験研究用サマコバ磁石 シェアする マイページ 最近見た商品