ヒキモト
鉄パエリア鍋 両手 70cm
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:外径Φ700×深さ43×底径Φ640mm●板厚:1.2mm●材質:鉄●コード番号:AJ0116
アズワン品番
67-8130-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84439540
-
¥
71,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください