曜日別特売

アサヒ 鉄焼ビビンバ鍋 木枠付 0.6L

アサヒ 鉄焼ビビンバ鍋 木枠付 0.6L - 旭アサヒ 鉄焼ビビンバ鍋 木枠付 0.6L - 旭アサヒ 鉄焼ビビンバ鍋 木枠付 0.6L - 旭

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ173×H60mm、内寸Φ160×H55mm●重量:1.3kg●容量:0.6L●木枠付●コード番号:AL5500アズワン品番67-8130-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84437519A-16(16cm)
7,500
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする