福井クラフト
120 焼杉民芸調コンロ 台付
仕様
●サイズ(W):120mm●サイズ(D):120mm●サイズ(H):80mm●材質:アルミ・木
アズワン品番
68-4708-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84535519
51038130
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください