福井クラフト
160焼杉民芸調コンロ 台付き セット
仕様
●サイズ(W):160mm●サイズ(D):160mm●サイズ(H):80mm●材質:アルミ・木
アズワン品番
68-4707-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84550465
51038110
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください