福井クラフト
32cm マルチロースター 丸
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):335mm●サイズ(H):52mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4711-19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84590426
92986220
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください