ドイツ生まれのコーティングフライパン専用スポンジ

ドイツ生まれのコーティングフライパン専用スポンジ - ホーミーズドイツ生まれのコーティングフライパン専用スポンジ - ホーミーズドイツ生まれのコーティングフライパン専用スポンジ - ホーミーズ

ホーミーズのドイツ製「コーティングフライパン専用スポンジ」は、コーティングフライパンの洗浄専用に開発されたスポンジです。
フライパンやお鍋のコーティングを傷付けにくく、汚れをしっかり落とします。
程良く硬い'特殊ルレックス織り'の表皮がコーティング表面の汚れをからめ取り、落とします。
ドイツ・ホーミーズブランドの中でも一番人気の商品です。

仕様●寸法:115×75×30mm●材質:ポリウレタンフォーム、飽和ポリエステル樹脂●重量:14g●耐冷・耐熱温度:80℃●※コーティングフライパンは、洗浄不足で油汚れ等が残っていると、汚れが表面に沈着し、こびりつきやすくなります。調理後は毎回、中性洗剤をスポンジに付け、ぬるま湯できれいに洗って下さい。アズワン品番67-7420-43内容量1個
注意
●※コーティングフライパンは、洗浄不足で油汚れ等が残っていると、汚れが表面に沈着し、こびりつきやすくなります。調理後は毎回、中性洗剤をスポンジに付け、ぬるま湯できれいに洗って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84262284304925
1,350
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする