白砂釉雲母市松四ッ足皿

白砂釉雲母市松四ッ足皿 福井クラフト

仕様●サイズ(W):247mm●サイズ(D):117mm●サイズ(H):20mm●材質:陶器、磁器製品 アズワン品番68-4680-18 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84554227 51528470
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする