福井クラフト 福井クラフトの 卓上消耗品 福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材 福井クラフトの 食品容器 六角珍味 箱用ABS目皿 六角珍味 箱用ABS目皿 注文コード 84551454 仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):15mm●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4689-50 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 55001980 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84551454 55001980 ¥550 ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 食品容器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オリジナルケーキ ティータイム(25枚入) 伊藤景パック産業 税込¥5,388~ ¥4,898~ オリジナルケーキ ホワイト(25枚入) 伊藤景パック産業 税込¥5,388~ ¥4,898~ チューブ型 シフォンケーキ印刷箱(20枚入) 伊藤景パック産業 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ デコボックス シャインホワイト(25枚入) 伊藤景パック産業 税込¥6,268~ ¥5,698~ ハンドボックス スイート(25枚入) 伊藤景パック産業 税込¥5,278~ ¥4,798~ ハンドボックス ホワイトプレス(25枚入) 伊藤景パック産業 税込¥4,728~ ¥4,298~ ミニハンド フラワー 4号(25枚入) 伊藤景パック産業 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ツインデコ S-110HSB 白(50枚入) 伊藤景パック産業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ミニハンド デラックスレッド(25枚入) 伊藤景パック産業 税込¥2,418~ ¥2,198~ ホワイト 手提サービス函(100枚入) 伊藤景パック産業 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 洋生カートン白(100枚入) 伊藤景パック産業 税込¥5,388~ ¥4,898~ CH-180 三甲(サンコー) 税込¥164 ¥149 バスケットへ 105 ニューワンタッチ パッケージ中澤 税込¥9,568~ ¥8,698~ KSカートン折 パッケージ中澤 税込¥10,778~ ¥9,798~ OPL パッケージ中澤 税込¥14,278~ ¥12,980~ ニューワンタッチ パッケージ中澤 税込¥15,378~ ¥13,980~ 上用カートン パッケージ中澤 税込¥13,178~ ¥11,980~ 新105 OPL パッケージ中澤 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 仕出し弁当容器 紙ボックス エフピコチューパ 税込¥1,529~ ¥1,390~ (1) 食品容器 ペーパーフードパック HEIKO 税込¥1,077~ ¥979~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材食品容器オードブル容器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「食品容器」にはこんなカテゴリがあります フードパック 弁当容器 汎用トレー 惣菜・サラダ容器 汎用カップ ボックス カレー容器 青果・農産容器 薬味皿・小皿 フードカップ 丼・重 オードブル容器 紙鍋・アルミ鍋 菓子・スイーツ・ベーカリー 軽食容器 刺身・鮮魚容器 仕出・折箱・重箱 寿司容器 その他食品容器 麺・スープ・汁物容器 シェアする マイページ 最近見た商品