アズワン アズワンの 卓上消耗品 アズワンの ラップ・消耗品・食品包材 アズワンの 包装機械・シーラー・ラッパー フッ素樹脂 ETFE スクリーン 17メッシュ 9A-1000 フッ素樹脂 ETFE スクリーン 17メッシュ 9A-1000 注文コード 84542160 仕様●サイズ:1000mm長●メッシュ:17●型番:9A-1000●目開き(μm):1000●線径(μm):515●幅(mm):1230●コード番号:301-0003501 アズワン品番67-4851-46 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NR0111-016 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84542160 NR0111-016 ¥112,000 ¥111,000 ¥111,000 ¥122,100 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ラップ・消耗品・食品包材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルチラッパー ARC 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ハンディ真空パック器 セラセーブ CCP 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Lサイズ10枚入り CCP 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Mサイズ10枚入り CCP 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ハンディ真空パック器 専用抗菌袋 Sサイズ10枚入り CCP 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ マルチラッパー ARC株式会社 税込¥16,478~ ¥14,980~ コードレス密封パック器 カッター付き オーム電機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 密封パック器 食品保存 脱気+シール対応 オーム電機 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ シーラー BAN-ZI 税込¥9,018~ ¥8,198~ PWボウル 280ml ペーパーウェア 税込¥197 ¥179 バスケットへ ウルトラプレート 硬くて丈夫 油と水に強い紙皿 丸皿22cm ペーパーウェア 税込¥208 ¥189 バスケットへ 果実酒びん S型 スリム 1.4L タケヤ化学工業 税込¥538 ¥489 バスケットへ ホームレーベル ランチボックス用保冷剤 パール金属 税込¥197 ¥179 バスケットへ ホームレーベル ランチボックス用保冷剤(2個組) パール金属 税込¥197 ¥179 バスケットへ ホームレーベル ランチボックス用保冷剤(4個組) パール金属 税込¥472 ¥429 アルミおかずケース 3種セット 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥527 ¥479 バスケットへ おかずケース 3種セット 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥527 ¥479 バスケットへ アルミおかずケース 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥527~ ¥479~ おかずケース チェック柄 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥527~ ¥479~ フリーザー袋 チャック付きスライドジッパー 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥1,318~ ¥1,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品ラップ・消耗品・食品包材包装機械・シーラー・ラッパー真空パック用袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります シーラー用品 真空パック用袋 ラップ包装機 トレー包装用ラップ 真空パック器・真空包装機 ハンドカットテープ シェアする マイページ 最近見た商品