アズワン
フッ素樹脂 ETFE スクリーン 38メッシュ 9A-420
仕様
●サイズ:1000mm長●メッシュ:38●型番:9A-420●目開き(μm):420●線径(μm):260●幅(mm):1300●コード番号:301-0003497
アズワン品番
67-4851-42
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84541076
NR0111-011
¥71,100
¥
71,000
¥78,100
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください